Aric - DALLE PREMIUM 600x600 LED 39,5W 4000K 3800lm UGR19 50000h dimmable - 50782

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3800 lm
puissance du système - 39.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070507826
Réf. Sonepar
00058050782
Réf. Fournisseur
50782
Marque
Aric
flux lumineux utile:
3800 lm
puissance du système:
39.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
595 mm
efficacité lumineuse:
95 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
191...191 mA
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
pays de fabrication:
CHINE
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
39.5...39.5 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
9 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


