fin de vie

Aric - DAO - Borne Ext. IP44 IK07, graphite, E14 11W max., lampe non incl. - 0340

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070003403

Réf. Sonepar

00058000340

Réf. Fournisseur

0340

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E14

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

largeur:

85 mm

diamètre:

55 mm

Borne Extérieure IP44 IK07, graphite, E14 11W max., lampe non fournie

Aric

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric