Aric - DEKO- Transformateur torique pour rail 12V - 1485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 230...230 V
puissance - 0...200 W
hauteur - 102 mm
tension d'entrée - 230...230 V
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070014850
Réf. Sonepar
00058001485
Réf. Fournisseur
1485
Marque
Aric
tension de sortie:
230...230 V
puissance:
0...200 W
hauteur:
102 mm
tension d'entrée:
230...230 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
protection contre les surcharges:
Oui
protection contre les surchauffes:
Oui
diamètre:
228 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Transformateur torique pour rail 12V
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.


