Aric - DERBY - Proj. Ext. IP65 IK07, noir, 110° LED intégrée 30W 3000K 3300lm - 50994

ARIC
CopieCopie
Aric - DERBY - Proj. Ext. IP65 IK07, noir, 110° LED intégrée 30W 3000K 3300lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3300 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070509943

Réf. Sonepar

00058050994

Réf. Fournisseur

50994

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3300 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

flux lumineux:

3300...3300 lm

pays de fabrication:

CHINE

largeur:

134 mm

hauteur/profondeur:

34 mm

longueur:

158 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

122.22 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur extérieur LED IP65 IK07, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégrée 30W 3000K, flux sortant 3300 lumens (IRC <80). Permet de répondre à l'arrêté 2018 (3000K, ULR produit < 1%). Tenue brouillard salin 480h.

Les Atouts de l'article:

Projecteur extérieur LED IP65 IK07, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégrée 30W 3000K, flux sortant 2800 lumens (IRC <80). Permet de répondre à l'arrêté 2018 (3000K, ULR produit < 1%). Tenue brouillard salin 480h.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric