Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - DIA CCT Projecteur LED basculant CCT 3000/4000K 18,9W 2450lm 35000h Asymétrique - 51324

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2450 lm

  • puissance du système - 18.9 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070513247

Réf. Sonepar

00058051324

Réf. Fournisseur

51324

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2450 lm

puissance du système:

18.9 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

asymétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

18

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

138 mm

pays de fabrication:

CHINE

longueur:

60 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

130 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

DIA CCT Projecteur LED basculant CCT 3000/4000K 18,9W 2450lm 35000h Asymétrique 90° x 105° IP65 IK08 IRC<80 classe 1 utilisation extérieure BS480 corps aluminium blanc

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric