Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - DIANA 140 - Suspension E27, Ø140mm, verre opale, Lpe non incl. - 4175

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070041757

Réf. Sonepar

00058004175

Réf. Fournisseur

4175

Marque

Aric

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

chrome

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

verre opalin

diamètre:

140 mm

longueur:

252 mm

longueur des filins de suspension:

1.5...1.5 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

hauteur/profondeur:

1752 mm

suspension fournie:

Oui

Suspension E27, Ø140mm, verre opale, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Suspension E27, Ø140mm, verre opale, lampe non fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric