Aric - DILGA - Encastré de mur extérieur LED 4,5W 3000K asy 200lm, gris - 50728

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070507284

Réf. Sonepar

00058050728

Réf. Fournisseur

50728

Marque

Aric

flux lumineux utile:

200 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

4.5...4.5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

74 mm

longueur:

150 mm

largeur d'encastrement:

80 mm

longueur d’encastrement:

150 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Encastré de mur extérieur rectangulaire, cadre et intérieur gris, LED 4,5W 3000K, 200lm, faisceau asymétrique. Alimentation 500mA 50000h (L80/B10) intégrée. Fourni avec boite d'encastrement et précâblé avec connecteur IP67.

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur extérieur rectangulaire, cadre et intérieur gris, LED 4,5W 3000K, 200lumens, faisceau asymétrique. Alimentation 500mA 50000h (L80/B10) intégrée. Fourni avec boite d'encastrement et précâblé avec connecteur IP67.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric