Aric - DINO - Encastré Mur extérieur IP65 IK07 LED 4000K pour balisage, face inox 304 - 51781

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 70 lm
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
douille - sans
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070517818
Réf. Sonepar
00058051781
Réf. Fournisseur
51781
Marque
Aric
flux lumineux utile:
70 lm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.4
largeur:
68 mm
hauteur/profondeur:
78 mm
longueur:
170 mm
largeur d'encastrement:
53 mm
longueur d’encastrement:
158 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur extérieur DINO IP65 IK07 LED 4000K pour balisage, face inox 304, 20000h, boite d'encastrement fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


