Aric - DISK - Encastré GU10, rond, fixe, nickel, Lpe non incl.,conx°s/outil - 4882

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • classe de protection - II

  • réglabilité - non ajustable

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070048824

Réf. Sonepar

00058004882

Réf. Fournisseur

4882

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

nickel

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

hauteur/profondeur:

95 mm

diamètre externe:

78 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

Encastré GU10, rond, fixe, nickel, lampe non fournie, connexion sans outil

Les Atouts de l'article:

Encastré GU10, rond, fixe, nickel, lampe non fournie, connexion sans outil