Aric - DL-084 - Encastré IP20/44, recouvrable, nickel, LED intég. 8W 47° 3000K 630lm - 50637

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 630 lm
puissance du système - 8.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070506379
Réf. Sonepar
00058050637
Réf. Fournisseur
50637
Marque
Aric
flux lumineux utile:
630 lm
puissance du système:
8.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
couleur du boîtier/corps:
nickel
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
flux lumineux:
630...630 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
44 mm
diamètre externe:
95 mm
efficacité lumineuse:
78 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Encastré IP20/44, autorisé volume 2, Ø95mm, recouvrable avec tout type d'isolant en rouleau, nickel, LED intégrée 8W 47° 3000K 630 lumens, variable par coupure de fin de phase
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


