Non retournable

Aric - DL-084 - Encastré IP20/44, recouvrable, nickel, LED intég. 8W 47° 4000K 680lm - 50638

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 680 lm

  • puissance du système - 8.1 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070506386

Réf. Sonepar

00058050638

Réf. Fournisseur

50638

Marque

Aric

flux lumineux utile:

680 lm

puissance du système:

8.1 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

couleur du boîtier/corps:

nickel

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

pays de fabrication:

CHINE

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

44 mm

diamètre externe:

95 mm

efficacité lumineuse:

84 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Encastré IP20/44, autorisé volume 2, Ø95mm, recouvrable avec tout type d'isolant en rouleau, nickel, LED intégrée 8W 47° 4000K 680 lumens, variable par coupure de fin de phase

Les Atouts de l'article:

Encastré IP20/44, autorisé volume 2, Ø95mm, recouvrable avec tout type d'isolant en rouleau, nickel, LED intégrée 8W 47° 4000K 680 lumens, variable par coupure de fin de phase

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric