Aric - DL-ISO - Encastré IP20/65, recouvrable, nickel, LED intég. 8W 50° 4000K 820lm - 50655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 820 lm
puissance du système - 8.1 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070506553
Réf. Sonepar
00058050655
Réf. Fournisseur
50655
Marque
Aric
flux lumineux utile:
820 lm
puissance du système:
8.1 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
couleur du boîtier/corps:
nickel
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
pays de fabrication:
FRANCE
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
89 mm
diamètre externe:
88 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
101 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Encastré IP20/65, autorisé volume 2, Ø88mm, recouvrable avec tout type d'isolant en rouleau, nickel, LED intégrée 8W 50° 4000K 820 lumens, variable par coupure de fin de phase
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


