Aric - DLT-ISO 75 - Encastré GU10 bascul., nickel, recouvrable, RE2020, Lpe non incl. - 50736

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - nickel
classe de protection - I
réglabilité - orientable
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070507369
Réf. Sonepar
00058050736
Réf. Fournisseur
50736
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
nickel
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
hauteur/profondeur:
90 mm
diamètre externe:
100 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Encastré GU10, basculant à 15°, recouvrable tout isolant et adapté RE2020, aluminium nickel, livré sans lampe.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


