Aric - DOMINO - Applique plâtre d'angle E27, Lpe non incl. - 3010

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 100 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070030102

Réf. Sonepar

00058003010

Réf. Fournisseur

3010

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

100 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

Degré de protection (NEMA):

4

classe de protection:

II

largeur:

270 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Applique plâtre d'faisceau E27, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Applique plâtre d'faisceau E27, lampe non fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric