Aric - DOMINO S7-P - Applique Mur plâtre LED R7s 16,5W 4000K 950lm fournie - 3056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 950 lm
puissance du système - 16.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070030560
Réf. Sonepar
00058003056
Réf. Fournisseur
3056
Marque
Aric
flux lumineux utile:
950 lm
puissance du système:
16.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
longueur:
120 mm
efficacité lumineuse:
58 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
R7s
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
80...80 mA
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
pays de fabrication:
FRANCE
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
240 mm
hauteur/profondeur:
120 mm
taux de distorsion harmonique (THD):
25
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique murale plâtre DOMINO S7-P LED R7s 16,5W 4000K 950 lumens 15000h, éclairage indirect 140° sans scintillement
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


