Aric - DORIAN Applique Plafonnier Hublot Salle d'Eau rond CCT 3000/3500/4000K 18W - 51746

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2100 lm

  • puissance du système - 18 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • efficacité lumineuse - 117 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070517467

Réf. Sonepar

00058051746

Réf. Fournisseur

51746

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

2100 lm

puissance du système:

18 W

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

117 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre externe:

300 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

DORIAN Applique Plafonnier Hublot Salle d'Eau rond CCT 3000/3500/4000K 18W 2100lm 50000h 120° IP66 IK10 IRC<80 repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure détecteur intégré microwave corps polycarbonate (PC) blanc