Aric - Downlight LED FOXY 28W CCT 3000/4000K 3430lm 55° 50000h 180mm dimmable - 51410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3430 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070514107
Réf. Sonepar
00058051410
Réf. Fournisseur
51410
Marque
Aric
flux lumineux utile:
3430 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
variation par coupure de fin de phase:
Oui
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation par coupure de début de phase:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
pays de fabrication:
CHINE
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
28...28 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
3430...3430 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.97
hauteur/profondeur:
109 mm
diamètre externe:
180 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
123 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
20
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


