Aric - Downlight LED FOXY 35W CCT 3000/4000K 4030lm 55° 50000h 230mm dimmable - 51411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4030 lm
puissance du système - 35 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070514114
Réf. Sonepar
00058051411
Réf. Fournisseur
51411
Marque
Aric
flux lumineux utile:
4030 lm
puissance du système:
35 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
variation par coupure de fin de phase:
Oui
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation par coupure de début de phase:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
pays de fabrication:
CHINE
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
4030...4030 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.97
hauteur/profondeur:
129 mm
diamètre externe:
230 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
115 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
18
Les Atouts de l'article:
Downlight FOXY pour éclairage directionnel 55° avec réflecteur aluminium à facettes et LED en retrait, 35W CCT 3000/4000K 55° 4030lm 50000h, dimmable coupure de phase
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


