Aric - Downlight LEDIUM 2 rond 20W 110° 3CCT (2700K/3300K/4000K) IP44 IK03 25000h - 51945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2860 lm
puissance du système - 20 W
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070519454
Réf. Sonepar
00058051945
Réf. Fournisseur
51945
Marque
Aric
flux lumineux utile:
2860 lm
puissance du système:
20 W
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
pays de fabrication:
CHINE
diamètre externe:
230 mm
efficacité lumineuse:
143 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Downlight LEDIUM 2 rond 20W 110° 3CCT (2700K/3300K/4000K) IP44 IK03 25000h, corps alu blanc avec driver intégré et bornier repiquable sans outil
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


