Aric - Downlight LEDIUM 2 rond 25W 110° 3CCT (2700K/3300K/4000K) IP44 IK03 25000h - 51946

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3170 lm

  • puissance du système - 25 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070519461

Réf. Sonepar

00058051946

Réf. Fournisseur

51946

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3170 lm

puissance du système:

25 W

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

pays de fabrication:

CHINE

diamètre externe:

230 mm

efficacité lumineuse:

127 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Downlight LEDIUM 2 rond 25W 110° 3CCT (2700K/3300K/4000K) IP44 IK03 25000h, corps alu blanc avec driver intégré et bornier repiquable sans outil

Les Atouts de l'article:

Downlight LEDIUM 2 rond 25W 110° 3CCT (2700K/3300K/4000K) IP44 IK03 25000h, corps alu blanc avec driver intégré et bornier repiquable sans outil

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric