Aric - Downlight RIVA 2 CCT 3000/4000K IP64, Ø174mm, blanc, LED 17,5W 60° 1900lm, dim - 51971

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1900 lm
puissance du système - 17.5 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070519713
Réf. Sonepar
00058051971
Réf. Fournisseur
51971
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1900 lm
puissance du système:
17.5 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
diamètre externe:
167 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
108.6 lm/W
pays de fabrication:
CHINE
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
Les Atouts de l'article:
Downlight RIVA 2 IP64 IK06, Ø167mm, blanc, LED intégrée 17,5W 60° CCT 3000-4000K 1900lm UGR19, Alimentation 500mA séparée fournie, boite de connexion repiquable sans outil, variable par coupure de phase, 50000H
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


