Aric - Downlight RIVA 2 CCT 3000/4000K IP64, Ø232mm, blanc, LED 25W 60° 2800lm, dim - 51972

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2800 lm

  • puissance du système - 25.15 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070519720

Réf. Sonepar

00058051972

Réf. Fournisseur

51972

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2800 lm

puissance du système:

25.15 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.95

diamètre externe:

192 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

111.3 lm/W

pays de fabrication:

CHINE

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

Downlight RIVA 2 IP64 IK06, Ø220mm, blanc, LED intégrée 25,15W 60° CCT 3000-4000K 2800lm UGR19, Alimentation 700mA séparée fournie, boite de connexion repiquable sans outil, variable par coupure de phase, 50000H

Les Atouts de l'article:

Downlight RIVA 2 IP64 IK06, Ø220mm, blanc, LED intégrée 25,15W 60° CCT 3000-4000K 2800lm UGR19, Alimentation 700mA séparée fournie, boite de connexion repiquable sans outil, variable par coupure de phase, 50000H

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric