Aric - Driver LED 12-33W 0,25-0,7A DALI 2 PUSH DIM avec connecteur 1/4 de tour - 52044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 103 mm
largeur - 68 mm
hauteur - 30 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070520443
Réf. Sonepar
00058052044
Réf. Fournisseur
52044
Marque
Aric
longueur:
103 mm
largeur:
68 mm
hauteur:
30 mm
pays de fabrication:
CHINE
Driver LED 12-33W 0,25-0,7A DALI 2 PUSH DIM avec connecteur 1/4 de tour (103x68x30mm)
Les Atouts de l'article:
Alimentation DRIVER 12W > 33W 0,25A-0,7A DALI 2
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Les Atouts de l'article:
Alimentation DRIVER 12W > 33W 0,25A-0,7A DALI 2
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.


