Aric - EGO C - Encastré de sol extérieur LED - 1814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP68
diamètre d'encastrement - 80 mm
flux lumineux utile - 18 lm
température de couleur - 3500...3500 K
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070018148
Réf. Sonepar
00058001814
Réf. Fournisseur
1814
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP68
diamètre d'encastrement:
80 mm
flux lumineux utile:
18 lm
température de couleur:
3500...3500 K
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
driver LED tension constante
classe de protection:
III
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
largeur:
88 mm
longueur:
88 mm
charge max.:
1000 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol Extérieur LED
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


