Non retournable

Aric - EGO R - Encastré de sol extérieur LED - 1757

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

  • diamètre d'encastrement - 80 mm

  • flux lumineux utile - 18 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070017578

Réf. Sonepar

00058001757

Réf. Fournisseur

1757

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP68

diamètre d'encastrement:

80 mm

flux lumineux utile:

18 lm

température de couleur:

3500...3500 K

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

driver LED tension constante

classe de protection:

III

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

diamètre externe:

88 mm

charge max.:

1000 kg

pays de fabrication:

ITALIE

Encastré de sol Extérieur LED

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol Extérieur LED

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric