Aric - ELASTO - Applique murale incandescente - 2137

ARIC
CopieCopie
Aric - ELASTO - Applique murale incandescente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • douille - S14d

  • source lumineuse - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070021377

Réf. Sonepar

00058002137

Réf. Fournisseur

2137

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

S14d

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

rose

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

pays de fabrication:

FRANCE

Applique murale incandescente

Les Atouts de l'article:

Applique murale incandescente

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric