Aric - ELASTO LED 2 - Applique Mur minimaliste avec tube S14d LED fourni, en métal noir - 51201

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070512011

Réf. Sonepar

00058051201

Réf. Fournisseur

51201

Marque

Aric

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

longueur:

500 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

S14d

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

70...70 mA

appareillage:

non requis

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

II

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ELASTO LED 2 - Applique murale minimaliste en métal noir avec tube LED S14d opale 8W 800lm 2700K 35'000h fourni

Les Atouts de l'article:

ELASTO LED 2 - Applique murale minimaliste en métal noir avec tube LED S14d opale 8W 800lm 2700K 35'000h fourni