Aric - ELISE Liseuse Applique tableau orientable et basculant GU10 CCT 3000/4000K 5W - 51821

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • puissance du système - 5 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070518211

Réf. Sonepar

00058051821

Réf. Fournisseur

51821

Marque

Aric

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

5 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

longueur:

100 mm

efficacité lumineuse:

80 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

GU10

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

pays de fabrication:

FRANCE

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.7

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

138 mm

diamètre externe:

60 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

ELISE Liseuse Applique tableau orientable et basculant GU10 CCT 3000/4000K 5W 400lm 15000h 38° IRC<80 classe 1 utilisation intérieure corps aluminium noir

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric