Aric - ELITE F4 - Encastré IP20/44 Vol.2, fixe, a/module LED 36° 13W 4000K 1100lm incl. - 50155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 14.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070501558
Réf. Sonepar
00058050155
Réf. Fournisseur
50155
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
14.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
mat
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1100...1100 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.96
hauteur/profondeur:
84 mm
diamètre externe:
90 mm
efficacité lumineuse:
84.62 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
Les Atouts de l'article:
Encastré IP20/44 autorisé Volume 2, fixe, avec module LED 36° 13W 4000K 1100 lumens inclus
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


