Aric - ELITE S5 - Encastré carré, fixe, a/module LED 60° 13W 4000K 1100lm incl. - 50137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 14.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070501374
Réf. Sonepar
00058050137
Réf. Fournisseur
50137
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
14.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
mat
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1100...1100 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.96
largeur:
79 mm
hauteur/profondeur:
82 mm
longueur:
79 mm
efficacité lumineuse:
84.62 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
24
Les Atouts de l'article:
Encastré carré, fixe, avec module LED 60° 13W 4000K 1100 lumens inclus
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


