Aric - ELMA CCT - Proj. Rail 1 all.029, blanc, LED 30° 10,5W CCT 3000/4000K 840lm - 51854

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 840 lm

  • puissance du système - 10 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070518549

Réf. Sonepar

00058051854

Réf. Fournisseur

51854

Marque

Aric

flux lumineux utile:

840 lm

puissance du système:

10 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

73 mm

pays de fabrication:

FRANCE

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

84 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur ELMA pour Rail 1 allumage 029 (adaptateur fourni et monté), corps aluminium blanc, réflecteur à facettes, faisceau 30°, LED intégrée 10,5W CCT 3000/4000K (inter au dos du proj.) 840 lumens IRC90, durée de vie 50000h.

Les Atouts de l'article:

Projecteur ELMA pour Rail 1 allumage 029 (adaptateur fourni et monté), corps aluminium blanc, réflecteur à facettes, faisceau 30°, LED intégrée 10,5W CCT 3000/4000K (inter au dos du proj.) 840 lumens IRC90, durée de vie 50000h.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric