Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - ELMA - Proj. Rail 1 all.029, blanc, angle 30°, LED intég. 10,5W 4000K 850lm - 50440

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 850 lm

  • puissance du système - 11.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070504405

Réf. Sonepar

00058050440

Réf. Fournisseur

50440

Marque

Aric

flux lumineux utile:

850 lm

puissance du système:

11.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

10.5...10.5 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

850...850 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.91

hauteur/profondeur:

116 mm

longueur:

116 mm

diamètre externe:

50 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

75.2 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Projecteur ELMA pour Rail 1 allumage 029 (adaptateur fourni et monté), corps aluminium blanc, réflecteur à facettes, faisceau 30°, LED intégrée 10,5W 4000K 850 lumens, durée de vie 40000h.

Les Atouts de l'article:

Projecteur pour Rail 1 allumage 029 (adaptateur fourni et monté), corps aluminium blanc, réflecteur à facettes, faisceau 30°, LED intégrée 10,5W 4000K 850 lumens, durée de vie 40000h.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric