Aric - Encastré ARIES TILT blanc IP5x/65 IK07 LED 8W 3CCT 2700/3000/4000K 800lm 50000h - 51744

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070517443

Réf. Sonepar

00058051744

Réf. Fournisseur

51744

Marque

Aric

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

taux de distorsion harmonique (THD):

35

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

41 mm

pays de fabrication:

CHINE

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

100 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Encastré ARIES TILT rond blanc IP5X/65 IK07, blanc, LED 8W 50° 800lm 2700/3000/4000K (CCT) 50000h, recouvrable tout isolant, compatible BBC/RE2020 et NF C15-100 (2024)

Les Atouts de l'article:

Encastré ARIES TILT rond blanc IP5X/65 IK07, blanc, LED 8W 50° 800lm 2700/3000/4000K (CCT) 50000h, recouvrable tout isolant, compatible BBC/RE2020 et NF C15-100 (2024)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric