Aric - Encastré décoratif d'accentuation Ø47mm UGR13 LED 7W 28° 3000K 320lm dimmable - 51617

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 320 lm

  • puissance du système - 7 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070516170

Réf. Sonepar

00058051617

Réf. Fournisseur

51617

Marque

Aric

flux lumineux utile:

320 lm

puissance du système:

7 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

60 mm

diamètre externe:

47 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

45.7 lm/W

pays de fabrication:

CHINE

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

13

Encastré décoratif d'accentuation Ø47mm / encastrement 35mm UGR13 LED 7W 28° 3000K 320lm RG1 dimmable par coupure de phase 50000h, bornier repiquable sans outil

Les Atouts de l'article:

Encastré décoratif d'accentuation Ø47mm / encastrement 35mm UGR13 LED 7W 28° 3000K 320lm RG1 dimmable par coupure de phase 50000h, bornier repiquable sans outil

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric