Aric - Encastré mur PIXEL IP68 IK07 rond LED 4000K 0,3W 110° 25000h pour balisage - 51784

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6 lm
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
douille - sans
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070517849
Réf. Sonepar
00058051784
Réf. Fournisseur
51784
Marque
Aric
flux lumineux utile:
6 lm
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED tension constante
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
hauteur/profondeur:
36 mm
diamètre:
40 mm
diamètre d'encastrement:
26 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré mur PIXEL IP68 IK07 rond LED 4000K 0,3W 6lm 110° 25000h pour balisage, utilisation extérieure, corps thermoplastique gris




