Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Aric - Encastré mur PIXEL IP68 IK07 rond LED bleu 0,3W 110° 25000h pour balisage - 5036

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • appareillage fourni - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070050360

Réf. Sonepar

00058005036

Réf. Fournisseur

5036

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

bleu

facteur de puissance (cos phi):

0.1

hauteur/profondeur:

36 mm

diamètre:

40 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

36 mm

diamètre d'encastrement:

26 mm

pays de fabrication:

CHINE

Encastré mur PIXEL IP68 IK07 rond LED bleu 0,3W 110° 25000h pour balisage, utilisation extérieure, corps thermoplastique gris

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric