Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Aric - Encastré RIVA 2 CCT 3000/4000K IP64, Ø113mm, blanc, LED 9W 60° 950lm, dim - 51970

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 950 lm

  • puissance du système - 8.87 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070519706

Réf. Sonepar

00058051970

Réf. Fournisseur

51970

Marque

Aric

flux lumineux utile:

950 lm

puissance du système:

8.87 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.92

diamètre externe:

108 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

107.1 lm/W

pays de fabrication:

CHINE

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

Encastré RIVA 2 IP64 IK06, Ø108mm, blanc, LED intégrée 8,87W 60° CCT 3000-4000K 950lm UGR19, Alimentation 250mA séparée fournie, boite de connexion repiquable sans outil, variable par coupure de phase, 50000H

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric