Aric - EPOQUE - Susp. E27 60W max, douille style rétro, bronze, Lpe non incl. - 51206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - autre
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
longueur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070512066
Réf. Sonepar
00058051206
Réf. Fournisseur
51206
Marque
Aric
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
longueur:
1000 mm
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Suspension E27 60W max, douille style rétro, bronze, lampe non fournie. Câble lisse.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


