Aric - EVOLI CCT - Proj. Rail 3 all.023, blanc, LED 36° 10W CCT 3000/4000K 930lm - 51862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 930 lm
puissance du système - 10 W
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070518624
Réf. Sonepar
00058051862
Réf. Fournisseur
51862
Marque
Aric
flux lumineux utile:
930 lm
puissance du système:
10 W
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
longueur:
130 mm
pays de fabrication:
FRANCE
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
93 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur EVOLI pour Rail 3 allumages 023 (adaptateur fourni et monté), corps aluminium blanc, réflecteur à facettes, faisceau 36°, LED intégrée 10W CCT 3000/4000K (inter au dos du proj.) 930 lumens IRC90, durée de vie 50000h.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


