Aric - EVOLI - Proj. Rail 1 all.029, blanc, angle 36°, LED intég. 10,5W 3000K 850lm - 50170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 850 lm
puissance du système - 11 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070501701
Réf. Sonepar
00058050170
Réf. Fournisseur
50170
Marque
Aric
flux lumineux utile:
850 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
pays de fabrication:
FRANCE
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
10.5...10.5 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
850...850 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.91
largeur:
76 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
130 mm
diamètre externe:
60 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
77.27 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Spot pour Rail 1 allumage 029, blanc, faisceau 36°, LED intégrée 10,5W 3000K, flux sortant 850 lumens, 40000H
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


