Aric - EYELEDS OUTDOOR - Encastré de sol extérieur LED - 5687

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2 lm
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
appareillage fourni - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070056874
Réf. Sonepar
00058005687
Réf. Fournisseur
5687
Marque
Aric
flux lumineux utile:
2 lm
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
3
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
driver LED tension constante
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
1
hauteur/profondeur:
27.6 mm
diamètre:
45 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
27.6 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
diamètre d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol Extérieur LED
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


