Non retournable

Aric - EYELEDS OUTDOOR - Encastré de sol extérieur LED - 5689

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2 lm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • source lumineuse - autre

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070056898

Réf. Sonepar

00058005689

Réf. Fournisseur

5689

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2 lm

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

autre

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

driver LED tension constante

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

bleu

facteur de puissance (cos phi):

1

hauteur/profondeur:

27.6 mm

diamètre:

45 mm

diamètre d'encastrement:

40 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Encastré de sol Extérieur LED

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol Extérieur LED

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric