Aric - Fixation mât pour 1 ou 2 proj. TWISTER 3/4 et WINK 2 - gris - 50861

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - gris

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 123 mm

  • hauteur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070508618

Réf. Sonepar

00058050861

Réf. Fournisseur

50861

Marque

Aric

couleur:

gris

largeur:

160 mm

longueur:

123 mm

hauteur:

100 mm

Fixation pour montage sur mât pour 1 ou 2 projecteurs TWISTER 3 gris

Les Atouts de l'article:

Fixation pour montage sur mât pour 1 ou 2 projecteurs TWISTER 3 gris

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric