Aric - FLAT-ISO SENSOR-Downlight IP5x/65 recouvr. 8W 800lm 2700/3000/4000K(3-CCT) blanc - 51490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 800 lm
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070514909
Réf. Sonepar
00058051490
Réf. Fournisseur
51490
Marque
Aric
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.7
pays de fabrication:
CHINE
diamètre externe:
120 mm
efficacité lumineuse:
100 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Downlight FLAT-ISO SENSOR IP5x/65, Ø120mm, collerette aluminium blanc, recouvrable et adapté RE2020 et NFC15-100, LED 110° 8W 30000h, 800 lm, CCT réglable par télécommande (2700, 3000 ou 4000K), détecteur de mouvement intégré
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


