Aric - FLEX-LED 11 Ruban 24V LED SMD 3000K 181W 20000lm 50000h 120° IP65 IRC<90 driver - 55532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 20000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 9 W
largeur - 16 mm
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070555322
Réf. Sonepar
00058055532
Réf. Fournisseur
55532
Marque
Aric
longueur:
20000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
9 W
largeur:
16 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.97
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


