Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - FLEX-LED 11 Ruban 24V LED SMD 4000K 181W 20400lm 50000h 120° IP65 IRC<90 driver - 55533

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

20000 mm

Caractéristiques principales

  • longueur - 20000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 9 W

  • largeur - 16 mm

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070555339

Réf. Sonepar

00058055533

Réf. Fournisseur

55533

Marque

Aric

longueur:

20000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

9 W

largeur:

16 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

facteur de puissance (cos phi):

0.97

FLEX-LED 11 Ruban 24V LED SMD 4000K 181W 20400lm 50000h 120° IP65 IRC<90 driver fourni classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps FPC (Flexible Printed Circuit)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric