Aric - FLEX-LED 18 Ruban 24V LED SMD 4000K 85W 9000lm 30000h 120° IRC<90 repiquable - 55523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 16 W
largeur - 8 mm
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070555230
Réf. Sonepar
00058055523
Réf. Fournisseur
55523
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
16 W
largeur:
8 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.97



