Aric - FLEX-LED 8 Ruban 24V LED SMD 3000K 51W 4000lm 30000h 120° IP65 IRC<90 driver - 55516

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
largeur - 10 mm
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070555162
Réf. Sonepar
00058055516
Réf. Fournisseur
55516
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
9.6 W
largeur:
10 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.97


