Aric - FLEX-LED 8 Ruban 24V LED SMD 4000K 48W 4250lm 30000h 120° IRC<90 classe 3 - 55445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
largeur - 8 mm
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070554455
Réf. Sonepar
00058055445
Réf. Fournisseur
55445
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
9.6 W
largeur:
8 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1




