Aric - FLEXI CRISTAL -Ruban protg. IP20/65 24V 9,2W/m 120 LED/m bleu, lg 2,5m - 55060

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2500 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 9.2 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • couleur de la lumière - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070550600

Réf. Sonepar

00058055060

Réf. Fournisseur

55060

Marque

Aric

longueur:

2500 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

9.2 W

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

bleu

largeur:

10.5 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

hauteur/profondeur:

5.3 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Ruban protégé FLEXI CRISTAL 120 IP20/65 24V 9,2W/m 120 LED/m bleu, longueur : 2,5m

Les Atouts de l'article:

Ruban protégé FLEXI CRISTAL 120 IP20/65 24V 9,2W/m 120 LED/m bleu, longueur : 2,5m

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric